クォーターミラー230×160

クォーターミラー230×160 - コミー

マグネットタイプなので簡単に取付けでき、衝突防止に役立ちます。

用途エレベータ内の接触防止にトラスコ品番556-9800材質ミラー:高級アクリル、枠(色):発泡塩ビ(ホワイト)幅(mm)230質量(kg)0.35高さ(mm)160タイプマグネット奥行(mm)165像の大きさ(曲面R)256内容量1個
注意
※エレベータ用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10342133Q5
32,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする