コミー
クォーターミラー350×255
マグネットタイプなので簡単に取付けでき、衝突防止に役立ちます。
用途
エレベータ内の接触防止に
トラスコ品番
556-9818
材質
ミラー:高級アクリル、枠(色):発泡塩ビ(ホワイト)
幅(mm)
350
質量(kg)
0.75
高さ(mm)
255
タイプ
マグネット
奥行(mm)
250
像の大きさ(曲面R)
359
内容量
1個
注意
※エレベータ用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10342142
Q6
¥
48,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません