コミー
フォーク出口ミラー<外壁用>330×550
フォークマンの目の高さに設置できるので、非常に見やすいです。
楕円形でスリムなので、シャッターのある所でも取り付け可能です。
動きながらの安全確認がスムーズにできます。
用途
フォークリフトの安全確認と作業効率アップに
仕様
ミラーは縦長仕様・屋内外両用
トラスコ品番
556-9770
セット内容
4×30トラスタッピングビス3本、ナイロンプラグ3本
材質
ミラー:高級アクリル、枠(色):塩化ビニール(グレー)
幅(mm)
330
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
550
タイプ
外壁取付
像の大きさ(曲面R)
860
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10342167
B55KL
¥
56,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません