曜日別特売

SPOT ステープラー SHS-15

SPOT ステープラー SHS-15 - イチネンSHOKO
(1件のレビュー)
用途手動式の段ボール用封函機です。トラスコ品番816-6485寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×105×290ステープル装填数100本適合段ボールシングル段ボール用適合ステープルSS-15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ステープル
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10347198SHS-1535×152.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10347198
2017-11-01
用途: 果物出荷時の段ボール作成
農・林・水産業

スムーズな対応で満足です。また、商品は、丈夫でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封函機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする