曜日別特売

SPOT ステープラー SHS-18

SPOT ステープラー SHS-18 - イチネンSHOKO
用途手動式の段ボール用封函機です。トラスコ品番816-6486寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×105×290ステープル装填数100本適合段ボールダブル段ボール用適合ステープルSS-18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ステープル
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10347207SHS-1835×182.2
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10347207SHS-1862745333TSH18ASHS-18 ハンド封函機 タチカワ 62745333ハンド封函機タチカワ1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

封函機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする