バーテック
バーキュート パイプクリーンブラシ ハンドルS L360
使用場所
排水口まわり
全長(mm)
500(ブラシ装着時)
トラスコ品番
805-1630
材質
PP(ポリプロピレン)、SUS304
質量(g)
63
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10350314
61390001
¥
4,164
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください