曜日別特売

耐熱シルバーコート

耐熱シルバーコート - 横浜油脂工業(Linda)耐熱シルバーコート - 横浜油脂工業(Linda)
シルバートラスコ品番835-6413容量(mL)300質量(g)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10881982CZ20
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする