ミドリ安全
溶接作業用安全靴 V4009
溶接のスパッタ等の熱に強いベロア素材を甲被に使用しました。
溶接スパッタ等が靴内に入りにくい袋ベロ構造になっています。
用途
溶接作業、熱場作業
色
ブラック
足幅
EEE
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(銀付裏出し)
材質(ソール)
合成ゴム1層
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10354374
V4009-23.5
23.5
¥17,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10354383
V4009-24.0
24
¥17,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10354392
V4009-24.5
24.5
¥17,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10354408
V4009-25.0
25
¥17,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10354417
V4009-25.5
25.5
¥17,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10354426
V4009-26.0
26
¥17,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
10354435
V4009-26.5
26.5
¥17,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10354444
V4009-27.0
27
¥17,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10354453
V4009-27.5
27.5
¥17,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10354462
V4009-28.0
28
¥17,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください