トーヨーコーケン(TKK)
TKK キーパー KP-12 (30~100kg/Φ4×12m)
仕様
ロープ戻り力1~2kg
付属品
引寄せロープ、カラビナ
トラスコ品番
828-0212
使用荷重(kg)
30~100
本体質量(kg)
4.2
ワイヤーロープ長さ(m)
Φ4×12
耐荷重(N)
衝撃/3~4
停止距離
0.5~1m
許容動作速度(m/s)
約2
ランヤード(長さ)(m)
12
内容量
1個
注意
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※車上渡しの商品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10354514
KP-12
¥
104,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください