曜日別特売

ケブラーSD シリコンすべり止め

ケブラーSD シリコンすべり止め - アトムケブラーSD シリコンすべり止め - アトムケブラーSD シリコンすべり止め - アトムケブラーSD シリコンすべり止め - アトムケブラーSD シリコンすべり止め - アトム

すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。

用途自動車・機械加工・電気・金属加工など材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
※破れたり破損した場合は、安全のため新しいものと交換してください。
※よく乾いた状態でご使用ください。濡れた上体では耐切創性が低下している場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10370167HG-33-S1双S20.57.48.517・原手:ケブラー長繊維、ポリウレタン ・すべり止め:シリコン樹脂イエロー15ISO13997-TDM、EN388-2003B、2耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂1
1,880
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10370158HG-33-M1双M227.69.218.4・原手:ケブラー長繊維、ポリウレタン ・すべり止め:シリコン樹脂イエロー15ISO13997-TDM、EN388-2003B、2耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂1
1,880
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10370142HG-33-L1双L22.78.29.418.8±1ポリウレタン 裏なしイエロー15ISO13997-TDM、EN388-2003B、2耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂1
1,880
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
10715687HG-33-LL1セット(10双)LL23.58.410.220.4±1ケブラー[[R下]]紡績糸、金属糸イエロー15ISO13997-TDM、EN388-2003B、2耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂-
18,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする