オカモト[安全靴・作業靴]
アームカバー(PE)
軽くて、着脱が容易な内エンボスです。
手袋との併用で衛生効果を高めます。
用途
食品加工
色
透明
材質
低密度ポリエチレン(PE)
仕様
粉無し
トラスコ品番
808-1146
厚さ(mm)
0.09
質量(g)
350
タイプ
腕カバー
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10882296
705F
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください