曜日別特売

ハイドキャップ 100枚入り

ハイドキャップ 100枚入り - オカモト[安全靴・作業靴]

簡易装着のベーシックタイプです。

用途食品加工ホワイトサイズフリートラスコ品番808-1236材質不織布質量(g)545タイプベーシック内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10717166768F
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする