DIC(旧:大日本インキ化学工業)
PC型コンテナ
1100角のパレットサイズに合わせたコンテナシリーズです。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10378987
PC-35 B(ブルー)
35
548×364×242
ブルー
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
返品不可
10378996
PC-60 B(ブルー)
60
550×550×258
ブルー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください