三菱ケミカル
ヒシ S型コンテナ グレー
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
6.8
8.8
13.1
20.7
28.3
色
グレー
ライトグレー
内容量
1個
1枚
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10379705
S-14 GY(グレー)
1個
13.1
442×342×123
グレー
497-7254
ポリプロピレン(PP)
¥
3,860
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
10379714
S-23B GY(グレー)
1個
20.7
519×343×160
グレー
106-0438
ポリプロピレン
¥
5,893
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10379723
S-29 GY(グレー)
1個
28.3
554×362×197
グレー
106-1975
ポリプロピレン
¥
6,304
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10379732
S-7 GY(グレー)
1個
6.8
340×250×124
グレー
106-0464
ポリプロピレン
¥
2,347
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22349628
S9F
1枚
8.8
365×270×137
ライトグレー
497-7378
ポリプロピレン(PP)
¥
2,577
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10379748
S-9F LG(ライトグレー)
1個
8.8
365×270×137
ライトグレー
497-7378
ポリプロピレン(PP)
¥
2,343
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。