三菱ケミカル
ヒシ TP型コンテナ グレー
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
2.8
6.7
14.5
31.2
48
62.5
73.8
82.3
99.3
102.5
116.5
130
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10380222
TP-363LB GY
48
670×335×288
グレー
¥
5,820
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380238
TP-384L GY
82.3
838×335×381
グレー
¥
9,015
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380247
TP-393L GY
73.8
1005×335×288
グレー
¥
8,434
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380265
TP-464L GY
102.5
670×503×381
グレー
¥
9,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380274
TP-482L GY
62.5
838×503×195
グレー
¥
8,652
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380283
TP-484L GY
130
838×503×381
グレー
¥
12,548
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380292
TP-493L GY
116.5
1005×503×288
グレー
¥
11,979
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380177
TP-131 GY
2.8
335×167×102
グレー
¥
1,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380186
TP-331 GY
6.7
335×335×102
グレー
¥
1,460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380195
TP-332 GY
14.5
335×335×195
グレー
¥
2,332
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380204
TP-361 GY
14.5
670×335×102
グレー
¥
2,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380213
TP-362 GY
31.2
670×335×195
グレー
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380256
TP-4122 GY
99.3
1340×503×195
グレー
¥
16,742
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。