農水産コンテナ蓋無(金具無し)

農水産コンテナ蓋無(金具無し) - DIC(旧:大日本インキ化学工業)
(1件のレビュー)
材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2フタなし外寸法・幅(mm)560外寸法・高さ(mm)284外寸法・奥行(mm)390コンテナ種類メッシュ有効内寸法・奥行(mm)475有効内寸法・高さ(mm)247有効内寸法・幅(mm)310内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10380825MA-50-B560×390×284
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10380825
2023-08-22
用途: 水産物 たこ 魚等々
クーガワークス建設業・工事業

この商品のフタはありませんか?あれば金額いくらか教えてください

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする