三菱ケミカル
ヒシ SB型コンテナ(メッシュタイプ) 青
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10380877
SB-68 B(ブルー)
67.2
612×421×319
386×575×301
ブルー
¥
7,405
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380868
SB-24 B(ブルー)
24.8
700×460×113
655×415×90
ブルー
¥
4,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。