曜日別特売

T型丸型容器 500L

T型丸型容器 500L - ダイライトT型丸型容器 500L - ダイライト
(1件のレビュー)

ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。

容量(L)500材質ポリエチレン厚さ(mm)5.0内容量1個
注意
化学薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形(mm)
内径(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10381385SF.T5001115101576013.0
72,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10381394SF.TH500104095095014.0
47,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10381385
2017-05-09
用途: 調味料の混合

何十年ぶりの交換です、なかに見やすいメモリが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする