井口機工製作所
ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途
金型の段取り替え等
トラスコ品番
516-0359
材質
ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)
7.14
使用温度範囲(℃)
-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.6
ボール個数
16
リフト能力(kN)
【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm
2
)時】9.57
耐圧(MPa)
0.9
使用流体
エア及び、不活性ガス(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10382365
ISR50S-850-A (シングルピストンタイプ)
¥
158,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください