曜日別特売

ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A

ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A - 井口機工製作所

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器

用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10382374ISR50S-900-A (シングルピストンタイプ)
167,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする