曜日別特売

モータープーリ Φ114

モータープーリ Φ114 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)0.1プーリ径(mm)114内容量1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
全10種類を絞り込む
プーリ幅(mm)
速度(50Hz)(m/min)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
プーリ幅(mm)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10384833KMP-A013-4C-114-310-10AAA543-072110.531010.612.7
58,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10384842KMP-A013-4C-114-310-15AAA543-073910.531015.818.8
58,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10384858KMP-A013-4C-114-310-18AAA543-074710.331018.422.0
52,200
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10384867KMP-A013-4C-114-310-20AAA543-075510.331020.324.2
52,200
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10384876KMP-A013-4C-114-310-25AAA543-076310.331024.328.9
52,200
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10384885KMP-A013-4C-114-310-28AAA543-077110.331028.534.0
52,200
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10384894KMP-A013-4C-114-310-30AAA543-078010.331030.836.7
52,200
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10384903KMP-A013-4C-114-310-40AAA543-079810.331040.748.5
52,200
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10384912KMP-A013-4C-114-320-05AAA543-080111.53205.46.4
65,400
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10384928KMP-A013-4C-114-320-08AAA543-081011.53207.79.2
65,400
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする