協和
モータープーリ Φ140
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途
ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
出力(kW)
0.24
プーリ径(mm)
140
内容量
1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
プーリ幅(mm)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10384937
KMP-A023-4C-140-310-28AAA
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ
310
27.4
33.0
16
¥
91,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10384946
KMP-A023-4C-140-320-13AAA
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
320
13.2
15.9
14.7
¥
101,200
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10384955
KMP-A023-4C-140-320-20AAA
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
320
20.0
24.0
14.7
¥
101,200
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。