曜日別特売

モータープーリ Φ215

モータープーリ Φ215 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)215内容量1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
全17種類を絞り込む
出力(kW)
プーリ幅(mm)
速度(50Hz)(m/min)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
プーリ幅(mm)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10385043KMP-A103-4C-215-380-20AAA1.038020.624.837.1
126,500
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385052KMP-A103-4C-215-380-25AAA1.038025.330.537.1
126,500
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385068KMP-A103-4C-215-380-30AAA1.038030.837.037.1
126,500
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385077KMP-A103-4C-215-380-48AAA1.038047.757.437.1
126,500
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385086KMP-A103-4C-215-380-60AAA1.038057.969.737.1
126,500
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385095KMP-A103-4C-215-430-13AAA1.043013.316.045.8
161,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385104KMP-A103-4C-215-430-16AAA1.043015.618.845.8
161,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385113KMP-A103-6C-215-380-13AAA0.638013.816.637.1
126,500
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385122KMP-A103-6C-215-380-16AAA0.638016.920.437.1
126,500
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385138KMP-A153-4C-215-450-13AAA1.545013.215.949
164,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385147KMP-A153-4C-215-450-16AAA1.545015.518.749
164,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385156KMP-A153-4C-215-450-20AAA1.545019.924.049
164,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385165KMP-A153-4C-215-450-25AAA1.545025.230.449
164,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385174KMP-A153-4C-215-450-30AAA1.545029.035.049
164,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385183KMP-A153-4C-215-450-33AAA1.545033.440.341.3
164,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385192KMP-A153-4C-215-450-39AAA1.545039.747.941.3
139,200
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385208KMP-A153-4C-215-450-50AAA1.545047.156.841.3
164,500
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする