曜日別特売

モータープーリ Φ318

モータープーリ Φ318 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)318内容量1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
全10種類を絞り込む
出力(kW)
プーリ幅(mm)
速度(50Hz)(m/min)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
プーリ幅(mm)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10385384KMP-A153-4C-318-500-33AAA88.71.550034.441.4
250,500
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385393KMP-A153-4C-318-500-41AAA88.71.550040.749.0
250,500
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385402KMP-A153-4C-318-500-50AAA88.71.550049.859.9
250,500
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385418KMP-A223-4C-318-550-33AAA98.32.255034.441.4
307,400
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385427KMP-A223-4C-318-550-41AAA98.32.255040.648.9
307,400
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385436KMP-A223-4C-318-550-56AAA98.32.255056.067.4
307,400
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385445KMP-A223-4C-318-550-71AAA98.32.255070.985.3
307,400
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385454KMP-A223-6C-318-550-22AAA98.31.755022.627.0
307,400
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385463KMP-A373-4C-318-550-67AAA122.23.755067.080.6
368,100
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385472KMP-A373-4C-318-550-96AAA122.23.755096.6116.2
306,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする