曜日別特売

モータープーリ Φ76

モータープーリ Φ76 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質パイプ:SS(ユニクロメッキ)、シャフト:SS(ニス)、サイドプレート:アルミプーリ径(mm)76プーリ幅(mm)500内容量1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
全11種類を絞り込む
速度(50Hz)(m/min)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
出力(W)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10385488KMP-A3Z3-4C-076-500-03AAA543-14337.8302.93.5
59,500
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385497KMP-A3Z3-4C-076-500-04AAA543-14417.8303.94.7
59,500
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385506KMP-A4Z3-2C-076-500-05AAA543-14507.2405.56.7
59,500
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385515KMP-A4Z3-2C-076-500-08AAA543-14687.2407.69.2
59,500
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385524KMP-A4Z3-2C-076-500-10AAA543-14767.24010.412.6
59,500
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385533KMP-A4Z3-2C-076-500-12AAA543-14847.24012.515.2
59,500
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385542KMP-A4Z3-2C-076-500-15AAA543-14927.24015.518.9
59,500
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385558KMP-A4Z3-2C-076-500-17AAA543-15067.24018.822.9
59,500
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385567KMP-A4Z3-2C-076-500-20AAA543-151474021.926.6
58,000
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385576KMP-A4Z3-2C-076-500-30AAA543-152274028.033.9
58,000
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10385585KMP-A4Z3-2C-076-500-40AAA543-153174048.058.3
58,000
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする