曜日別特売

モーターローラ Φ38型

モーターローラ Φ38型 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ付属品端子金具内容量1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
全15種類を絞り込む
速度(50Hz)(m/min)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
定格接線力(N)(50Hz)
起動接線力(N)(50Hz)
定格接線力(N)(60Hz)
起動接線力(N)(60Hz)
定格トルク(N・cm)(50Hz)
起動トルク(N・cm)(50Hz)
定格トルク(N・cm)(60Hz)
起動トルク(N・cm)(60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10385594MR-A3-38-400-100AAAA1.399.1112.51.75.61.34.43.310.72.58.3
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385603MR-A3-38-400-10AAAA1.410.413.116.737.312.431.331.870.923.659.6
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385612MR-A3-38-400-12AAAA1.311.913.514.647.210.936.727.889.720.869.9
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385628MR-A3-38-400-15AAAA1.314.216.112.339.69.230.923.375.317.558.7
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385637MR-A3-38-400-17AAAA1.319.822.58.728.36.522.016.653.812.541.9
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385646MR-A3-38-400-20AAAA1.322.225.27.825.35.819.714.948.011.137.4
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385655MR-A3-38-400-25AAAA1.327.130.76.420.74.816.112.239.49.130.7
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385664MR-A3-38-400-30AAAA1.333.037.55.217.03.913.210.032.37.525.1
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385673MR-A3-38-400-3AAAA1.43.13.956.7126.442.0106.3107.8240.279.9202.0
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385682MR-A3-38-400-4AAAA1.44.25.341.592.530.877.878.9175.858.5147.8
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385698MR-A3-38-400-5AAAA1.45.77.230.467.722.556.957.7128.742.8108.2
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385707MR-A3-38-400-60AAAA1.359.567.52.99.42.27.35.517.94.113.9
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385716MR-A3-38-400-7AAAA1.47.08.824.955.518.446.747.3105.535.188.7
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385734MR-A3-38-400-8AAAA1.48.510.720.445.515.138.238.886.528.772.7
22,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385725MR-A3-38-400-80AAAA1.381.392.22.16.91.65.34.013.13.010.2
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする