曜日別特売

モーターローラ Φ42型

モーターローラ Φ42型 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ付属品端子金具内容量1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
全15種類を絞り込む
速度(50Hz)(m/min)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
定格接線力(N)(50Hz)
起動接線力(N)(50Hz)
定格接線力(N)(60Hz)
起動接線力(N)(60Hz)
定格トルク(N・cm)(50Hz)
起動トルク(N・cm)(50Hz)
定格トルク(N・cm)(60Hz)
起動トルク(N・cm)(60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10385752MR-A3-42-500-10AAAA1.912.314.014.230.714.223.430.365.530.350.1
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385768MR-A3-42-500-12AAAA1.813.315.213.128.413.121.728.060.628.046.3
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385777MR-A3-42-500-15AAAA1.818.220.79.620.89.615.920.544.420.533.9
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385786MR-A3-42-500-17AAAA1.822.225.37.917.07.913.016.836.416.827.8
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385795MR-A3-42-500-20AAAA1.824.828.37.015.27.011.615.032.515.024.8
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385804MR-A3-42-500-25AAAA1.830.334.55.812.55.89.512.326.612.320.4
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385813MR-A3-42-500-30AAAA1.837.042.14.710.24.77.810.121.810.116.7
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385822MR-A3-42-500-3AAAA1.93.64.148.1103.948.179.4102.6221.8102.6169.6
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385838MR-A3-42-500-4AAAA1.95.05.735.276.035.258.275.1162.475.1124.2
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385847MR-A3-42-500-5AAAA1.96.87.725.755.725.742.655.0118.855.090.9
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385856MR-A3-42-500-60AAAA1.766.575.82.65.72.64.35.612.15.69.3
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385865MR-A3-42-500-7AAAA1.98.39.421.145.621.134.945.197.445.174.5
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385883MR-A3-42-500-8AAAA1.910.111.517.337.417.328.636.979.836.961.1
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385743MR-A3-42-500-100AAAA1.7110.9126.31.63.41.62.63.47.33.45.6
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385874MR-A3-42-500-80AAAA1.790.9103.51.94.21.93.24.18.94.16.8
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする