曜日別特売

モーターローラ Φ48.6型

モーターローラ Φ48.6型 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ付属品端子金具内容量1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
全15種類を絞り込む
速度(50Hz)(m/min)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
定格接線力(N)(50Hz)
起動接線力(N)(50Hz)
定格接線力(N)(60Hz)
起動接線力(N)(60Hz)
定格トルク(N・cm)(50Hz)
起動トルク(N・cm)(50Hz)
定格トルク(N・cm)(60Hz)
起動トルク(N・cm)(60Hz)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10385908MR-A3-48-500-10A6AA9.910.735.187.230.882.185.4211.975.0199.52.2
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385926MR-A3-48-500-12A6AA12.613.627.768.824.464.867.3167.459.2157.62.2
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385935MR-A3-48-500-17A6AA18.722.620.865.818.555.350.7160.045.0134.52.1
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385944MR-A3-48-500-20A6AA22.126.817.655.515.646.742.8135.038.1113.52.1
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385953MR-A3-48-500-25A6AA26.231.714.846.913.239.336.1114.032.195.72.1
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385962MR-A3-48-500-30A6AA28.033.913.943.912.336.833.8106.630.089.52.1
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385978MR-A3-48-500-35A6AA33.240.211.737.010.331.128.590.025.275.72.1
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385987MR-A3-48-500-3A6AA3.74.093.6232.582.4219.0227.6565.1200.2532.22.2
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385996MR-A3-48-500-40A6AA42.050.99.229.28.224.522.370.920.059.72.1
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386005MR-A3-48-500-5A6AA5.25.766.8165.858.8156.1162.4402.9142.8379.32.2
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386014MR-A3-48-500-7A6AA6.26.756.4140.049.6131.9137.1340.3120.7320.52.2
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386023MR-A3-48-500-80A6AA79.385.44.624.63.420.711.160.08.350.42.1
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386032MR-A3-48-500-8A6AA7.98.544.4110.539.2104.0108.1268.695.2252.92.2
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385892MR-A3-48-500-100A6AA93.9101.13.920.72.917.49.550.47.142.32.1
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10385917MR-A3-48-500-120A6AA118.9128.13.019.52.216.37.347.35.439.72.1
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする