曜日別特売

モーターローラ Φ50型

モーターローラ Φ50型 - 協和

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ付属品端子金具内容量1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
全15種類を絞り込む
速度(50Hz)(m/min)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
定格接線力(N)(50Hz)
起動接線力(N)(50Hz)
定格接線力(N)(60Hz)
起動接線力(N)(60Hz)
定格トルク(N・cm)(50Hz)
起動トルク(N・cm)(50Hz)
定格トルク(N・cm)(60Hz)
起動トルク(N・cm)(60Hz)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10386057MR-A3-50-500-10A6AA10.211.134.184.829.979.883.0206.072.9193.92.2
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386075MR-A3-50-500-12A6AA13.014.026.966.923.763.065.4162.757.5153.22.2
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386084MR-A3-50-500-17A6AA19.223.320.264.018.053.849.3155.543.7130.72.2
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386093MR-A3-50-500-20A6AA22.727.617.153.915.245.441.6131.237.0110.32.2
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386102MR-A3-50-500-25A6AA26.932.714.445.612.838.235.1110.831.293.02.2
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386118MR-A3-50-500-30A6AA28.834.913.542.712.035.832.9103.629.287.02.2
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386127MR-A3-50-500-35A6AA34.141.411.436.010.030.227.787.524.573.62.2
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386136MR-A3-50-500-3A6AA3.84.291.0226.080.1212.9221.2549.3194.6517.32.2
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386145MR-A3-50-500-40A6AA43.252.48.928.48.023.821.768.919.458.02.2
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386154MR-A3-50-500-5A6AA5.45.864.9161.257.2151.7157.9391.6138.8368.72.2
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386163MR-A3-50-500-7A6AA6.46.954.8136.148.2128.2133.3330.8117.3311.52.2
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386188MR-A3-50-500-8A6AA8.18.743.2107.438.1101.1105.1261.192.5245.82.2
22,800
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386048MR-A3-50-500-100A6AA96.6104.03.820.12.816.99.249.06.941.12.1
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386066MR-A3-50-500-120A6AA122.4131.72.919.02.115.87.146.05.238.62.1
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386172MR-A3-50-500-80A6AA81.687.84.523.93.320.110.858.38.149.02.1
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする