曜日別特売

モーターローラ Φ60.5型

モーターローラ Φ60.5型 - 協和

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。
通電状態で回転を止められても心配無用です。
周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。

用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ付属品端子金具内容量1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
全16種類を絞り込む
速度(50Hz)(m/min)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
速度(m/min)(50Hz)
速度(m/min)(60Hz)
定格接線力(N)(50Hz)
起動接線力(N)(50Hz)
定格接線力(N)(60Hz)
起動接線力(N)(60Hz)
定格トルク(N・cm)(50Hz)
起動トルク(N・cm)(50Hz)
定格トルク(N・cm)(60Hz)
起動トルク(N・cm)(60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10386355MR-A3-60-500-10AAAA3.812.014.241.978.334.973.8126.7236.8105.5223.4
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386364MR-A3-60-500-15AAAA3.813.215.737.870.831.563.7114.3214.195.2192.6
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386373MR-A3-60-500-17AAAA3.816.119.131.058.025.852.293.7175.478.0157.9
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386382MR-A3-60-500-20AAAA3.818.021.427.751.823.146.683.8156.769.8141.0
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386398MR-A3-60-500-25AAAA3.822.026.222.742.518.938.268.6128.557.1115.5
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386407MR-A3-60-500-30AAAA3.826.931.918.634.815.531.356.2105.246.894.6
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386416MR-A3-60-500-3AAAA3.92.73.0180.9341.2163.7227.5547.21、032.1495.1688.1
24,100
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386425MR-A3-60-500-40AAAA3.738.345.613.124.410.922.039.673.832.966.5
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386434MR-A3-60-500-4AAAA3.93.74.0132.4249.7119.8166.5400.5755.3362.3503.6
24,100
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386443MR-A3-60-500-50AAAA3.753.763.89.317.47.715.728.152.623.247.4
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386452MR-A3-60-500-5AAAA3.94.54.9108.5204.698.2136.4328.2618.9297.0412.6
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386468MR-A3-60-500-60AAAA3.766.078.57.614.26.312.722.942.919.038.4
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386477MR-A3-60-500-6AAAA3.96.16.779.5149.871.9117.2240.4453.1217.4354.5
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386486MR-A3-60-500-7AAAA3.97.48.265.1122.858.9102.7196.9371.4178.1310.9
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386495MR-A3-60-500-80AAAA3.780.695.76.211.65.210.418.735.015.731.4
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10386504MR-A3-60-500-8AAAA3.99.110.053.4100.748.381.2161.5304.6146.1245.6
24,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする