協和
標準モータープーリ 0.4KW
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途
ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
トラスコ品番
543-0879
材質
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
質量(kg)
20.8
出力(kW)
0.4
プーリ径(mm)
165
プーリ幅(mm)
330
速度(m/min)(50Hz)
30.1
速度(m/min)(60Hz)
36.3
内容量
1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10386513
KMP-A043-4C-165-330-30AAA
¥
94,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません