協和
標準モータープーリ 1.0KW
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途
ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
トラスコ品番
543-0976
材質
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
質量(kg)
37.1
出力(kW)
1.0
プーリ径(mm)
215
プーリ幅(mm)
380
速度(m/min)(50Hz)
36.3
速度(m/min)(60Hz)
43.7
内容量
1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10386522
KMP-A103-4C-215-380-36AAA
¥
96,100
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません