協和
標準モータープーリ 1.5KW
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途
ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
材質
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
内容量
1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
プーリ径(mm)
プーリ幅(mm)
速度(m/min)(50Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10386538
KMP-A153-4C-215-380-36AAA
543-1042
39.5
215
380
36
¥
121,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10386547
KMP-A153-4C-265-450-43AAA
543-1140
62.7
265
450
44.8
¥
174,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。