協和
標準モータープーリ 2.2KW
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途
ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
トラスコ品番
543-1352
材質
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
質量(kg)
98.3
出力(kW)
2.2
プーリ径(mm)
318
プーリ幅(mm)
550
速度(m/min)(50Hz)
49.7
速度(m/min)(60Hz)
59.9
内容量
1個
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10386556
KMP-A223-4C-318-550-50AAA
¥
251,700
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません