三和化研工業
三和 ステンレスカゴ SS422角カゴ
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
高さ(mm)
200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×200
TGK品番
360-52-41-36
トラスコ品番
133-2584
質量(kg)
1
質量(g)
1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×200
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10391316
SK-SS422-K
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません