曜日別特売

コック付きブレーキオイル缶

コック付きブレーキオイル缶 - ジャパンペール
(7件のレビュー)

胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。

容量(L)20トラスコ品番100-9390材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)3高さ(mm)361内径(Φmm)286板厚(mm)0.4危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1039165711376-00
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10391657
2022-08-24
用途: 加圧ポンプの補給水槽として利用
シンエネルギー開発株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

ドラム缶のコック用のねじはRc20Aです。いろいろ使い道があると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 10391657
2022-05-03
用途: オイル交換
サービス業

漏れもなく使いやすくよかったです
持ちやすいし頑丈です

対象商品 : 10391657
2022-03-24
用途: マシニングの水溶性切削油の原液を入れております。

エマルジョンタイプ切削油の原液入れに使用。
空気穴用の蓋は付いていますが、それにしても出が悪いと感じました。期待していただけに残念。それ以外の部分はとてもよく作られているしっかりとしたものだと思います。

2021-12-24
用途: 自動車整備でブレーキブルード入れる用
自動車・二輪車・自転車関連業

ちゃんとしたメーカーのブレーキフルード用ペール缶だと残量の分かるメモリ付いてますがそれは傾げたりすれば大体分かるのであまり気にならないです。コックからの出が悪いのも上蓋キャップ開ければ全然問題無いので使用には全く問題ないです。ちゃんとした製品でも結局キャップ開けないと出が悪いってのはありますので…

1が参考にしています
対象商品 : 10391657
2018-12-21
用途: 手洗い用石鹸(アルボース液)を入れ、小分け用に使用。
株式会社大阪フジサービスサービス業

とてもスムーズに使えました。皆さんに喜ばれています。

1が参考にしています
対象商品 : 10391657
2016-11-14
用途: 自動車整備時のブレーキフルード用
安藤自動車株式会社 自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルードをDOT3,4と使い分けるため探してましたが
中々探してもコック付が無くて、ありましても高額でしたが安価で
購入でき助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10391657
2019-11-05
用途: ブレーキフルードタンク

エア抜きキャップになっていないのでエアが入らず出が悪い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする