DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 白
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
ピルファー機能+リシール機能があります。
用途
インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他
トラスコ品番
722-4346
材質
PP
質量(g)
374
容量(L)
6.2
外径×高さH(Φmm×mm)
225×205
内容量
1セット(30個)
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10886873
DSP-6T W
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください