曜日別特売

ニューデスカップ 500mL 250個入り

ニューデスカップ 500mL 250個入り - テラオカ(ANEX)
(2件のレビュー)

デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。

用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いております容量(mL)500材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4661質量(kg)10.75上径×下径×高さH(mm)109×88×112目盛間隔(mL)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1041844220-4211-04500
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10418442
2024-10-18
用途: ボンド等の液体入れ

コシがあり持っても液体がこぼれない。目盛も見やすい。気に入ってます。

対象商品 : 10418442
2019-09-17
用途: 塗料の撹拌

肉が厚いせいかコシがあり、丈夫で使いやすくて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする