アサヒ理化製作所
アサヒ ホットプレート(人工石英)
480度の高温型ホットプレートです。
天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。
マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。
用途
ビーカー内の薬液を加熱して溶液の分析に
仕様
PIDゼロクロス制御(定置制御)
高さ(mm)
200
材質(天板)
人口石英(シリカ)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
電源(V)
間口W×奥行D(mm)
ヒーター容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10421127
AHS-300
100-0901
5
単相100
300×250
1500
¥
264,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10421136
AHS-500
100-0900
10
単相200
500×350
2500
¥
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。