WARING(ワーリング)
BC250 ボトルカップコンプリート
J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。
用途
対応機種:7009S、7010HS、7011HS、7012S、7009HBC、7010HBC、7011HBC、7012HBC、LB10BUJ
仕様
PN-JW03、PN-T04セット品
トラスコ品番
102-7402
幅(mm)
100
高さ(mm)
107
質量(g)
500
奥行(mm)
100
処理容量(mL)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10421145
BC250
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください