WARING(ワーリング)
CAC32 1.2Lガラス容器
ワーリングブレンダー、J-SPECブレンダー用ガラス容器です。
用途
対応機種:700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ
トラスコ品番
134-9404
材質
ホウケイ酸ガラス
幅(mm)
125
質量(kg)
2
高さ(mm)
230
奥行(mm)
125
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10421154
CAC32
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません