WARING(ワーリング)
E8470 500mLガラス容器
ワーリングブレンダー、J-SPECブレンダー用ガラス容器です。
用途
対応機種:700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ
トラスコ品番
134-9401
材質
ホウケイ酸ガラス
幅(mm)
100
高さ(mm)
157
質量(g)
920
奥行(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10421172
E8470
¥
79,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください