WARING(ワーリング)
LBC-15 6Lフルガロンブレンダー
4Lの処理量を誇る大容量の乳化・混合用のブレンダーです。
用途
液体試料の混合や、液体に粉体などを投入してからのかくはん作業などに
付属品
6Lステンレス容器
トラスコ品番
752-5052
幅(mm)
290
質量(kg)
15.7
高さ(mm)
660
奥行(mm)
275
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1500
回転数(min
-1
[r.p.m])
14000/16300/18500(3段変速)
電源コード(m)
2
処理容量(mL)
4000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10421242
LBC-15
¥
789,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません