曜日別特売

長方形浅バット渕巻き無し 小

長方形浅バット渕巻き無し 小 - IKD長方形浅バット渕巻き無し 小 - IKD長方形浅バット渕巻き無し 小 - IKD長方形浅バット渕巻き無し 小 - IKD長方形浅バット渕巻き無し 小 - IKD長方形浅バット渕巻き無し 小 - IKD

本体がカールされていないため洗浄で汚れが落ち易くなっています。
長手の物に最適な形状で場所を取りません。
本体渕がカールされていない為、洗浄時には汚れが落ち易くなっています。
長手のパーツ・食材等の仕分け・保管に便利です。
未使用時には重ね置きができ、場所をとりません。
ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。
ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。

トラスコ品番438-7392材質ステンレス(SUS430)幅(mm)226高さ(mm)7質量(g)102.8奥行(mm)92板厚(mm)0.6呼称有効内寸法(幅×奥行)(mm)215×80内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10421845J02300000380
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする