テラオカ(ANEX)
ロマンアルトバーナーA型 プロパンガス(LP)用
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途
理科実験など
トラスコ品番
106-0041
材質
台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)
21
高さ(mm)
160
質量(g)
700
奥行(mm)
80
ガス消費量(g/h)
1010
内容量
1個
注意
※バーナーをご使用になるときは先端の炎口パイプのすぐ上をガラス板、網、器物で覆うような使い方はしないで下さい。点火中はパイプには触れないで下さい。消火後は余熱に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10421888
22-1006-21
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください