マグネットカラーシート 大

マグネットカラーシート 大 - MagX(マグエックス)マグネットカラーシート 大 - MagX(マグエックス)マグネットカラーシート 大 - MagX(マグエックス)マグネットカラーシート 大 - MagX(マグエックス)

最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。

用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP長さ(mm)300幅(mm)200
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71143504MSCW-08W1枚0.8
1,000
679
747(税込)
当日出荷
71143513MSCW-08Y1枚0.8
1,000
569
626(税込)
当日出荷
71143529MSCW-08B1枚0.8
1,000
569
626(税込)
当日出荷
71143538MSCW-08G1枚0.8
1,000
679
747(税込)
当日出荷
71143547MSCW-08R1枚0.8
1,000
569
626(税込)
当日出荷
71143556MSCW-08O1枚-0.8
1,000
749
824(税込)
当日出荷
10718383MSCW-08W1セット(10個)---
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
10718356MSCW-08Y (イエロー)1セット(10個)---
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
10718365MSCW-08B (ブルー)1セット(10個)---
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
10718392MSCW-08G1セット(10個)---
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
10718374MSCW-08R (レッド)1セット(10個)---
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
10718408MSCW-08O1セット(10個)---
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10718383MSCW-08W71143504MSCW-08WMSCW-08W マグネットカラーシート 大 MagX(マグエックス) 71143504マグネットカラーシート 大MagX(マグエックス)1枚
679
税込747
内容量に違いがあります
10718356MSCW-08Y (イエロー)71143513MSCW-08YMSCW-08Y  (イエロー) マグネットカラーシート 大 MagX(マグエックス) 71143513マグネットカラーシート 大MagX(マグエックス)1枚
569
税込626
内容量に違いがあります
10718365MSCW-08B (ブルー)71143529MSCW-08BMSCW-08B  (ブルー) マグネットカラーシート 大 MagX(マグエックス) 71143529マグネットカラーシート 大MagX(マグエックス)1枚
569
税込626
内容量に違いがあります
10718392MSCW-08G71143538MSCW-08GMSCW-08G マグネットカラーシート 大 MagX(マグエックス) 71143538マグネットカラーシート 大MagX(マグエックス)1枚
679
税込747
内容量に違いがあります
10718374MSCW-08R (レッド)71143547MSCW-08RMSCW-08R  (レッド) マグネットカラーシート 大 MagX(マグエックス) 71143547マグネットカラーシート 大MagX(マグエックス)1枚
569
税込626
内容量に違いがあります
10718408MSCW-08O71143556MSCW-08OMSCW-08O マグネットカラーシート 大 MagX(マグエックス) 71143556マグネットカラーシート 大MagX(マグエックス)1枚
749
税込824
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする