DIC(旧:大日本インキ化学工業)
カードホルダー W-3 外寸:135×75
溶着タイプ
トラスコ品番
135-3097
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
11.5
タイプ
溶着
外形寸法(横×縦)(mm)
135×75
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10424392
DW-3 (W-3)
75×135
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません