コンドル ガイドポール IB-60(クローム)エンド

コンドル ガイドポール IB-60(クローム)エンド - CONDOR(山崎産業)

高級感のあるベルト内蔵式ガイドポール。
スタート(YG-18C-IE) 1台→レギュラー(YG-19C-IE) 必要個数→エンド(YG-20C-IE) 1台の順番で連結させて使用します。

色(本体)シルバー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベルト色
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10426054YG-20C-IE R(レッド)-レッド737-1781
45,000
取扱い終了
10426063YG-18C-IE BL(ブルー)2ブルー736-1009
58,900
取扱い終了
10426072YG-18C-IE R(レッド)2レッド736-1017
58,900
取扱い終了
10426088YG-19C-IE BL(ブルー)2ブルー736-1041
60,400
取扱い終了
10426097YG-19C-IE R(レッド)2レッド736-1050
60,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする