ダイケン
自転車置場サイクルロビー 基準型アルミ屋根 間口2700
経済価格を実現しました。
雨樋が標準装備です。
基礎は埋込式です。
雨音の静かな静音タイプも別途価格であります。
用途
自転車置場屋根
収容数
6
材質
主要部材:スチール、屋根パネル:アルミニウム
積雪荷重(N/m
2
)
600
内容量
1個
注意
※施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします。
※積雪地での設置は避けてください。通常地における降雪時には、適時除雪を行ってください。
※沖縄・離島は運賃別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10433185
LCY-FA6
127-2187
115.5
3206×1980×2292
¥
152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10433194
LCY-LA6
127-0660
118.8
3206×2246×2292
¥
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください