ダイケン
平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ600
シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック!
スタンドの高低順の入換えが可能です。
スタンドピッチ600mmです。
仕様
自転車タイヤ径18~27インチ用
スタンドピッチ(mm):600
外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440
用途
自転車の整列駐輪用。
収容数
6台
付属品
オールアンカーM10×90
材質
スチール
質量(kg)
31.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10434025
CS-HL6
¥
78,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください